低水素系被覆アーク溶接棒(アルミ包装タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2kg) 注文コード 54913076 品番 LB-50FT-4.0E2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

開封後の乾燥を省略可能。使い切りやすい2Kg包装をご用意しました。・開封後、被覆アーク溶接棒の乾燥をせず、すぐにご使用いただけます。溶接時の作業性や機械的性質は、乾燥させた被覆アーク溶接棒と変わりません。(開封後8hrを目安にご使用ください。)
ソフトなアークが持ち味です。従来の低水素系被覆アーク溶接棒に比べ、アークの感触をソフトにしております。
アーク切れが少なく、スラグはく離性も良好です。

用途橋梁、建築、圧力容器等の溶接 仕様(耐力)510MPa 棒長(mm)400 JIS規格Z3211E4916U 棒径(Φmm)4 伸び(%)25 引張強度(MPa)595 電流範囲(A)(立向/上向)110〜170、(下向)130〜180 識別色(棒端色)青白色、(二次着色)青白色
注意
※アルミ包装は、外気の侵入を防ぐために密封しておりますが、損傷によりその密封性が損なわれる場合があります。
※アルミ包装を床面でスライドさせない。
※鋭利なものが刺さらないようにする。
※アルミ包装は、紙箱の上から脱気しております。(紙箱の角に圧力がかかると、アルミ包装の角が破損する恐れがあります)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする