曜日別特売
Cushion-BR クッションシート HEAVEN'S 54925195

Cushion-BR クッションシート HEAVEN'S 54925195
Cushion-BR クッションシート HEAVEN'S 54925195

クッションシート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード54925195品番Cushion-BR
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ライダーの快適度アップ!
ソロシートの上に重ねる事で快適度が格段にアップ!
スタイリングも重要ですが、シートの座り心地や快適性も無駄にはできません。
超!簡単取付
取付はクッションのショルダー部分をシート下に取り廻して、マジックテープで取り付けるだけ!
今すぐ快適なライディングをお約束します。

材質合皮ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×32×4
注意
※本製品は防水加工は施されておりません。
※ステッチ部の縫い目より雨水等が浸透する場合もございます。保管の際はカバーを掛ける等、極力濡らさないようにご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする