Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の シリンジフィルター
滅菌用マイレクス
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
54927934
品番
SLHAR33SB
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は71,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥70,900
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
色
青
直径(Φmm)
33
穴径(μm)
0.45
滅菌
EO
材質(フィルター)
HA
有効ろ過面積(cm
2
)
4.5
ろ過量目安(mL)
200
材質(ハウジング)
変性アクリル
残液量(μL)
100以下
最高使用圧力(kPa)
1000