容量で迷いましたが1kg入りを選択したので、迷いなくケチらずたっぷり使えてノンストレスです。
車は3台ありますが、夏タイヤ冬タイヤあるので、年一回くらいのペースでタイヤ交換してます。
使い切る前に乾燥してしまう気がしますが、密閉式容器ですし、さらにジップ付の保存袋に入れてます。
今まではタイヤワックスやシリコンスプレーを使っていましたが、今後はこのワックスで行きます!
ビート部に塗ることで、スムーズにタイヤ交換が出来ました。
1kgと量もあり、これからも、しっかりと使っていきたいと思います。
タイヤビート部とホイルの内側に、使用しスムーズに交換出来ました、できれば、クリームをぬるスポンジがあればとなーと、思います。使い良いクリームだと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。
よろしければ下記商品をお試しください。
https://www.monotaro.com/g/02581226/
https://www.monotaro.com/g/02581227/
今回は12インチのタイヤ交換時に使用しました。タイヤ交換が多数あり、一度に結構使うので量の多いものを購入しました。
シリコンスプレーでも代用出来ますが、結構すぐ無くなります。
タイヤ交換頻度が高いので、この容量はコスパが高く重宝しております。
今まで小さな容量のものをちびちび使っていたため、タイヤ交換時に難儀していたため、大容量のものを購入した。たっぷりしっかり塗れるので楽ちんになった!嬉しい!