- ミニビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ モノタロウ 54933708

- ミニビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ モノタロウ 54933708
- ミニビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ モノタロウ 54933708
モノタロウ

ミニビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ

(23件のレビュー)
1年間返品保証
内容量1個(50g)注文コード54933708品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥570
販売価格(税別)
518
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

Made in JAPAN!!
少量しか必要ない場合はミニタイプがおすすめです。乾燥の早い二輪車・乗用車のタイヤ専用。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。

用途
二輪車・乗用車
成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54933708-18372016D51-50-120- ビードクリーム DRC(ダートフリーク) 18372016ビードクリームDRC(ダートフリーク)1個(40g)
649
税込714
ナショナルブランドの相当品です
54933708-6945628496348- タイヤビードWAX DAYTONA(デイトナ) 69456284タイヤビードWAXDAYTONA(デイトナ)1個(40g)
999
欠品中
税込1,099
ナショナルブランドの相当品です
54933708-7010556860140- タイヤクリーム マルニ 70105568タイヤクリームマルニ1個(40g)
699
税込769
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-02
用途: 軽トラタイヤの手組で使用

タイヤの手組で使用しました。タイヤレバーでホイール外し時のビードの潤滑用に、タイヤを組み込んでビード上げ時の潤滑用に、塗布は刷毛を使いましたが、これでもかと塗布したが、目勘ですが1/3程度しか使いませんでした。量的には十分でした。

対象商品 : 54933708
2025-08-12
用途: タイヤ交換の時に
Kデリバリーサービス業

ジャイロキャノピーのタイヤ交換3本 の時に使いました。ビードブレイカーも購入してので外してビードクリームを塗り塗りして楽ちんで交換完了出来ました。

2025-11-08
用途: タイヤ組み換え
製造業

バルブを含めタイヤ4本交換したが個人使用では十分な容量だと思う。 使用頻度も低いことから余ったクリームはタイヤWAXに代用や差し込み時の潤滑剤に利用する予定。 歯ブラシを使いダマになるくらい塗ると効果が実感できる。

対象商品 : 54933708
2025-10-27
用途: タイヤ交換
その他業種

写真の見え方と実物の見え方にギャップが大きかった。内容量は記載されているので問題はないかとも思いますが…

対象商品 : 54933708
2025-06-16
用途: タイヤ交換

プライベートで使用なら、ちょうどよい量かと思います。

2025-06-30
用途: メンテ
教育・研究機関

スクターのタイヤ交換時に使いましたが、無事交換できました。あまり使わないと縮まりました。

1が参考にしています
対象商品 : 54933708
2025-07-23
用途: スクーターのタイヤ交換

普通のビードクリームよりもベタ付く感じが少なく、薄くサラッと塗れる感じがしました。

対象商品 : 54933708
2025-06-01
用途: バイクのタイヤ交換

手組みでタイヤ交換しました。滑りもよくすんなりタイヤもはまりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする