MDUD40-25DMZ プレートシリンダ MDUD4 SMC 54936113

 

MDUD40-25DMZ プレートシリンダ MDUD4 SMC 54936113
MDUD40-25DMZ プレートシリンダ MDUD4 SMC 54936113

プレートシリンダ MDUD4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ロッド先端形状・ストロークが19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端形状
(M) おねじ
ストローク(mm)
25
注文コード
54936113
品番
MDUD40-25DMZ
参考基準価格(税別)¥12,980販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

ストローク(mm)
25
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端形状
(M) おねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする