モリドライブ
モリドライブの 添加剤
モリドライブの エンジンオイル添加剤
モリドライブオイルトリートメントHARD
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(300mL)
注文コード
54955987
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
最高クラスの超固タイプ。気密性を高めてパワー回復。メカニカル御を静かにする。オイル減りを抑える。オイルの漏れやにじみを抑える。
用途
車のメンテナンス
成分
潤滑油基油/潤滑油添加剤
幅(mm)
68
高さ(mm)
135
奥行(mm)
68
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
300mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※4サイクルガソリンエンジン車専用