アイリスオーヤマ
ステンレスマグボトル フラワーカラー500mL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
色
ミモザイエロー
ユーカリ
ミモザイエロー
ピンク
ラベンダー
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54960169
品番
SM-FS500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
保温・保冷両用
材質
【本体】ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装) 【ふた】ポリプロピレン、ステンレス鋼 【飲み口】ポリプロピレン 【パッキン】シリコーンゴム
色
ミモザイエロー
質量(g)
276
容量(L)
0.5
口径(Φmm)
約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×66×215(ふた込み)
保温効力(℃)
67以上(6時間)
保冷効力(℃)
10以下(6時間)