SM-FS500 ステンレスマグボトル フラワーカラー500mL アイリスオーヤマ 54960187

 

SM-FS500 ステンレスマグボトル フラワーカラー500mL アイリスオーヤマ 54960187
SM-FS500 ステンレスマグボトル フラワーカラー500mL アイリスオーヤマ 54960187
SM-FS500 ステンレスマグボトル フラワーカラー500mL アイリスオーヤマ 54960187

ステンレスマグボトル フラワーカラー500mL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
ラベンダー
内容量1本注文コード54960187品番SM-FS500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様保温・保冷両用材質【本体】ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装) 【ふた】ポリプロピレン、ステンレス鋼 【飲み口】ポリプロピレン 【パッキン】シリコーンゴムラベンダー質量(g)276容量(L)0.5口径(Φmm)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×215(ふた込み)保温効力(℃)67以上(6時間)保冷効力(℃)10以下(6時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする