曜日別特売
F10T0-F4-PL DC24V 電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ 54967124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)DC24作動方式内部パイロット形注文コード54967124品番F10T0-F4-PL DC24V
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。

作動方式内部パイロット形バルブ形式標準タイプバルブ種類2ポジション・シングルソレノイド専用バルブ機構手動ボタンバルブ構造出力ポートめねじブロック付、入力ポートめねじブロック付配線方式Lタイププラグコネクタ(リード線300mm)電圧(V)DC24バルブサイズ10(mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする