曜日別特売

電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形

電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形 - コガネイ

シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。

バルブサイズ10(mm)内容量1個
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
作動方式
バルブ形式
バルブ種類
バルブ機構
バルブ構造
配線方式
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53858087F10TA-A2-PS3 DC24V-内部パイロット形標準タイプタンデム3ポート(常時閉・常時閉)手動ボタンA形サブベース付Sタイププラグコネクタ(リード線3000mm)DC24
14,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53858096F10TA-F3-PL3 DC24V-内部パイロット形標準タイプタンデム3ポート(常時閉・常時閉)手動ボタン両用継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付Lタイププラグコネクタ(リード線3000mm)DC24
13,670
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53858105F10TA-F3-PS DC24V-内部パイロット形標準タイプタンデム3ポート(常時閉・常時閉)手動ボタン両用継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付Sタイププラグコネクタ(リード線300mm)DC24
13,310
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54966765F10LT0-A1-PN DC24V-内部パイロット形低電流タイプ2ポジション・シングルソレノイド専用手動ボタン出力部プレート付Sタイププラグコネクタ(コネクタなし)DC24
7,380
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
54966774F10LT0-F3-PL3 DC24V-内部パイロット形低電流タイプ2ポジション・シングルソレノイド専用手動ボタン両用継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付Lタイププラグコネクタ(リード線3000mm)DC24
8,950
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
54966783F10LT0-F5-PS DC24V-内部パイロット形低電流タイプ2ポジション・シングルソレノイド専用手動ボタンシングル継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付Sタイププラグコネクタ(リード線300mm)DC24
8,350
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
54966792F10LT0-F6A-PS3 DC24V-内部パイロット形低電流タイプ2ポジション・シングルソレノイド専用手動ボタンシングル継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付Sタイププラグコネクタ(リード線3000mm)DC24
8,710
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
54966808F10LT0-FJ-PS DC24V-内部パイロット形低電流タイプ2ポジション・シングルソレノイド専用手動ボタン両用継手ブロック付Sタイププラグコネクタ(リード線300mm)DC24
8,110
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
54966817F10LT0-R-A1-PN DC24V-内部パイロット形低電流タイプ2ポジション・シングルソレノイド専用手動レバー出力部プレート付Sタイププラグコネクタ(コネクタなし)DC24
7,570
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
54966826F10LT1-A1 DC24V-内部パイロット形低電流タイプ2ポジション・シングルソレノイド仕様(シングル・ダブル両用形)手動ボタン出力部プレート付Lタイププラグコネクタ(コネクタなし)DC24
8,710
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
54966835F10LT1-A2-PS DC24V-内部パイロット形低電流タイプ2ポジション・シングルソレノイド仕様(シングル・ダブル両用形)手動ボタンA形サブベース付Sタイププラグコネクタ(リード線300mm)DC24
10,290
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
54966844F10LT1-A2-PS3 DC24V-内部パイロット形低電流タイプ2ポジション・シングルソレノイド仕様(シングル・ダブル両用形)手動ボタンA形サブベース付Sタイププラグコネクタ(リード線3000mm)DC24
10,650
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
54966853F10LT1-F3-PL DC24V-内部パイロット形低電流タイプ2ポジション・シングルソレノイド仕様(シングル・ダブル両用形)手動ボタン両用継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付Lタイププラグコネクタ(リード線300mm)DC24
9,920
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
54966862F10LT1-F3-PS DC24V-内部パイロット形低電流タイプ2ポジション・シングルソレノイド仕様(シングル・ダブル両用形)手動ボタン両用継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付Sタイププラグコネクタ(リード線300mm)DC24
9,920
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
54966878F10LT1-F3-PS3 DC24V-内部パイロット形低電流タイプ2ポジション・シングルソレノイド仕様(シングル・ダブル両用形)手動ボタン両用継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付Sタイププラグコネクタ(リード線3000mm)DC24
10,280
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
54966887F10LT1-F4-PL DC24V-内部パイロット形低電流タイプ2ポジション・シングルソレノイド仕様(シングル・ダブル両用形)手動ボタン出力ポートめねじブロック付、入力ポートめねじブロック付Lタイププラグコネクタ(リード線300mm)DC24
9,320
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
54966896F10LT1-F5A-PL DC24V-内部パイロット形低電流タイプ2ポジション・シングルソレノイド仕様(シングル・ダブル両用形)手動ボタンシングル継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付Lタイププラグコネクタ(リード線300mm)DC24
9,560
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
54966905F10LT1-FJ-PS DC24V-内部パイロット形低電流タイプ2ポジション・シングルソレノイド仕様(シングル・ダブル両用形)手動ボタン両用継手ブロック付Sタイププラグコネクタ(リード線300mm)DC24
9,440
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
54966914F10LT1-R-A2-PS3 DC24V-内部パイロット形低電流タイプ2ポジション・シングルソレノイド仕様(シングル・ダブル両用形)手動レバーA形サブベース付Sタイププラグコネクタ(リード線3000mm)DC24
10,840
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
54966923F10LT2-A1 DC24V-内部パイロット形低電流タイプ2ポジション・ダブルソレノイド仕様(シングル・ダブル両用形)手動ボタン出力部プレート付Lタイププラグコネクタ(コネクタなし)DC24
8,710
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
54966932F10LT2-A1-PS DC24V-内部パイロット形低電流タイプ2ポジション・ダブルソレノイド仕様(シングル・ダブル両用形)手動ボタン出力部プレート付Sタイププラグコネクタ(リード線300mm)DC24
8,710
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
54966948F10LT2-F3-PS DC24V-内部パイロット形低電流タイプ2ポジション・ダブルソレノイド仕様(シングル・ダブル両用形)手動ボタン両用継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付Sタイププラグコネクタ(リード線300mm)DC24
9,920
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
54966957F10LT2-F5-PL DC24V-内部パイロット形低電流タイプ2ポジション・ダブルソレノイド仕様(シングル・ダブル両用形)手動ボタンシングル継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付Lタイププラグコネクタ(リード線300mm)DC24
9,680
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
54966966F10LT2-FJ DC24V-内部パイロット形低電流タイプ2ポジション・ダブルソレノイド仕様(シングル・ダブル両用形)手動ボタン両用継手ブロック付Lタイププラグコネクタ(コネクタなし)DC24
9,440
8,098
8,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
54966975F10LT2-FJ-PS DC24V-内部パイロット形低電流タイプ2ポジション・ダブルソレノイド仕様(シングル・ダブル両用形)手動ボタン両用継手ブロック付Sタイププラグコネクタ(リード線300mm)DC24
9,440
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
54966984F10LT2-FJ-PS3 DC24V-内部パイロット形低電流タイプ2ポジション・ダブルソレノイド仕様(シングル・ダブル両用形)手動ボタン両用継手ブロック付Sタイププラグコネクタ(リード線3000mm)DC24
9,800
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
54966993F10LT4-A2-PS DC24V-内部パイロット形低電流タイプ3ポジション・エキゾーストセンタ手動ボタンA形サブベース付Sタイププラグコネクタ(リード線300mm)DC24
13,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54967002F10LT4-A2-PS3 DC24V-内部パイロット形低電流タイプ3ポジション・エキゾーストセンタ手動ボタンA形サブベース付Sタイププラグコネクタ(リード線3000mm)DC24
13,860
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54967018F10LT4-F3-PL DC24V-内部パイロット形低電流タイプ3ポジション・エキゾーストセンタ手動ボタン両用継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付Lタイププラグコネクタ(リード線300mm)DC24
13,130
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54967027F10T0 DC24V-内部パイロット形標準タイプ2ポジション・シングルソレノイド専用手動ボタン入出力、ブロックなしLタイププラグコネクタ(コネクタなし)DC24
6,900
6,398
7,038(税込)
当日出荷
54967036F10T0-A1 DC24V-内部パイロット形標準タイプ2ポジション・シングルソレノイド専用手動ボタン出力部プレート付Lタイププラグコネクタ(コネクタなし)DC24
7,260
6,498
7,148(税込)
当日出荷
54967045F10T0-A1-PL DC24V-内部パイロット形標準タイプ2ポジション・シングルソレノイド専用手動ボタン出力部プレート付Lタイププラグコネクタ(リード線300mm)DC24
7,260
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
54967054F10T0-A1-PL3 DC24V-内部パイロット形標準タイプ2ポジション・シングルソレノイド専用手動ボタン出力部プレート付Lタイププラグコネクタ(リード線3000mm)DC24
7,620
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
54967063F10T0-A1-PN DC24V-内部パイロット形標準タイプ2ポジション・シングルソレノイド専用手動ボタン出力部プレート付Sタイププラグコネクタ(コネクタなし)DC24
7,260
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
54967072F10T0-A1-PS DC24V-内部パイロット形標準タイプ2ポジション・シングルソレノイド専用手動ボタン出力部プレート付Sタイププラグコネクタ(リード線300mm)DC24
7,260
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
54967088F10T0-A1-PS3 DC24V-内部パイロット形標準タイプ2ポジション・シングルソレノイド専用手動ボタン出力部プレート付Sタイププラグコネクタ(リード線3000mm)DC24
7,620
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
54967097F10T0-A2-PS DC24V-内部パイロット形標準タイプ2ポジション・シングルソレノイド専用手動ボタンA形サブベース付Sタイププラグコネクタ(リード線300mm)DC24
8,840
8,098
8,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
54967106F10T0-F3-PL DC24V-内部パイロット形標準タイプ2ポジション・シングルソレノイド専用手動ボタン両用継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付Lタイププラグコネクタ(リード線300mm)DC24
8,470
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
54967115F10T0-F3-PS DC24V-内部パイロット形標準タイプ2ポジション・シングルソレノイド専用手動ボタン両用継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付Sタイププラグコネクタ(リード線300mm)DC24
8,470
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
54967124F10T0-F4-PL DC24V-内部パイロット形標準タイプ2ポジション・シングルソレノイド専用手動ボタン出力ポートめねじブロック付、入力ポートめねじブロック付Lタイププラグコネクタ(リード線300mm)DC24
7,870
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
54967133F10T0-F5-PL DC24V-内部パイロット形標準タイプ2ポジション・シングルソレノイド専用手動ボタンシングル継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付Lタイププラグコネクタ(リード線300mm)DC24
8,230
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
54967142F10T0-F5-PL3 DC24V-内部パイロット形標準タイプ2ポジション・シングルソレノイド専用手動ボタンシングル継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付Lタイププラグコネクタ(リード線3000mm)DC24
8,590
8,098
8,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
54967158F10T0-F5-PS DC24V-内部パイロット形標準タイプ2ポジション・シングルソレノイド専用手動ボタンシングル継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付Sタイププラグコネクタ(リード線300mm)DC24
8,230
7,598
8,358(税込)
当日出荷
54967167F10T0-F5-PS3 DC24V-内部パイロット形標準タイプ2ポジション・シングルソレノイド専用手動ボタンシングル継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付Sタイププラグコネクタ(リード線3000mm)DC24
8,590
8,098
8,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
54967176F10T0-FJ5A-PL DC24V-内部パイロット形標準タイプ2ポジション・シングルソレノイド専用手動ボタンシングル継手ブロック付Lタイププラグコネクタ(リード線300mm)DC24
7,630
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
54967185F10T0-FJ5-PL DC24V-内部パイロット形標準タイプ2ポジション・シングルソレノイド専用手動ボタンシングル継手ブロック付Lタイププラグコネクタ(リード線300mm)DC24
7,750
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
54967194F10T0-FJ5-PL3 DC24V-内部パイロット形標準タイプ2ポジション・シングルソレノイド専用手動ボタンシングル継手ブロック付Lタイププラグコネクタ(リード線3000mm)DC24
8,110
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
54967203F10T0-FJ5-PN DC24V-内部パイロット形標準タイプ2ポジション・シングルソレノイド専用手動ボタンシングル継手ブロック付Sタイププラグコネクタ(コネクタなし)DC24
7,750
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
54967212F10T0-FJ5-PS DC24V-内部パイロット形標準タイプ2ポジション・シングルソレノイド専用手動ボタンシングル継手ブロック付Sタイププラグコネクタ(リード線300mm)DC24
7,750
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
54967228F10T0-FJ5-PS3 DC24V-内部パイロット形標準タイプ2ポジション・シングルソレノイド専用手動ボタンシングル継手ブロック付Sタイププラグコネクタ(リード線3000mm)DC24
8,110
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする