東谷
東谷の 店舗運営用品
東谷の 置き物/インテリア小物/収納
スタッキングボックスL キャスター付 ナチュラル LFS-172
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54974336
品番
164618
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
上に重ねて収納できる便利な収納BOXです。
用途
CDや衣類の収納に。
色
ナチュラル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
515×285×330
組立方法
完成品
静止耐荷重(kg)
8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません