東谷
東谷の 店舗運営用品
東谷の 置き物/インテリア小物/収納
ステップスツール H レッド PC-706RD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54977328
品番
164550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
1台あると非常に便利な折りたたみ踏台です。
用途
脚立以外にもアウトドアや、車の洗車に。
色
レッド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
360×450×390
組立方法
完成品
静止耐荷重(kg)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません