東谷
東谷の 店舗運営用品
東谷の 置き物/インテリア小物/収納
ロンダ チェア レッド PC-32RD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
54978125
品番
164576
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
折りたたみできるのでコンパクトに収納できる背もたれ付きチェアです。
用途
ドレッサー・パソコンチェアなどに。
色
レッド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×740×470
組立方法
完成品
静止耐荷重(kg)
80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません