東谷
東谷の 店舗運営用品
東谷の 置き物/インテリア小物/収納
ミニチェア クリームイエロー ANM-11CYE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
54978299
品番
164597
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ゾウさんみたいなかわいい椅子です。
用途
お部屋のコーディネートにプラスαで快適な空間つくりのサポートに。
色
クリームイエロー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
470×570×410
組立方法
組立式
組立時間
10分
静止耐荷重(kg)
50
組立人数
1人
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません