東谷
東谷の 店舗運営用品
東谷の 置き物/インテリア小物/収納
グリーンベース ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
54978579
品番
164630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ひとつひとつ表情の違う丸太型のグリーンベースです。
用途
植物を飾りたい時に。
色
ホワイト
型番
GUY-927WH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×530×250
組立方法
完成品
静止耐荷重(kg)
5
注意
※個体差あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません