東谷
東谷の 店舗運営用品
東谷の 置き物/インテリア小物/収納
トレーテーブルM ベージュ LFS-191B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
54978710
品番
164636
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
モロッコ風の模様が美しいトレーテーブルです。
用途
ランプやコップなどミニテーブルに。
色
ベージュ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×370×400
組立方法
ねじ込み式
組立時間
10分
静止耐荷重(kg)
3
組立人数
1人
注意
※本製品は材質及び製造工程上、個体差がございます。手作業で生産しているため、一つ一つ表情が異なるのも特徴となります。また、天然木を使用しているため色調や木目の違い、表面の小さな凹凸や節は天然木製品の特徴となりますので製品の特性としてご理解の程宜しくお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません