※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC60B-N10CE1-6NZA-D AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC 55000298 AC60B-N10CE1-6NZA-D AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC 55000298

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1 流れ方向左→右 圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 注文コード55000298 品番AC60B-N10CE1-6NZA-D
参考基準価格(税別)¥40,370 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は管接続口径・流れ方向・圧力計など4728種類から選べます 他の種類を見る

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ60 管接続口径1 ねじの種類NPT 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースナイロンケース 圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し フィルタドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構ノンリリーフタイプ 表記デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付 フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
関連資料:カタログ(28.98MB) 取扱説明書:(1.95MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする