YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の クリプトン球
省エネクリプトンランプ40W形クリア 長寿命
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
55001933
品番
P351736CL5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比
約10%省エネ ※メーカー比
仕様
調光機能:なし
材質
ガラス、ニッケルメッキ銅
全長(mm)
67
色
クリア
質量(g)
約11
消費電力(W)
36
口金
E17
外径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
4000
周波数
50/60Hz
光源色
電球色
アズワン品番
65-0528-83
明るさ
40W形(相当)
ガラス色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応