YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の クリプトン球
省エネクリプトンランプ60W形フロスト 長寿命
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
55001994
品番
P351754FL5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比
約10%省エネ ※メーカー比
色
電球色
質量(g)
約11
材質
ガラス、ニッケルメッキ銅
口金
E17
全長(mm)
67
外径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
4000
ガラス色
フロスト
明るさ
60W形(相当)
仕様
調光機能:なし
消費電力(W)
54
周波数
50/60Hz
アズワン品番
65-0528-92
RoHS指令(10物質対応)
対応