YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ナツメ・小丸球
ナツメ球15Wクリア口金E17
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55003035
品番
T201715C
参考基準価格(税別)
¥248
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)
48
質量(g)
8
消費電力(W)
15
口金
E17
外径(Φmm)
20
定格寿命(時間)
2000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×48×20
ガラス色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応