YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ボール球
ベビーボール球5Wホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55003419
品番
G301705W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ホワイトタイプは、ガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球のため、やわらかな光を演出します。
全長(mm)
49
口金
E17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×49×30
色
ホワイト
質量(g)
7
消費電力(W)
5
外径(Φmm)
30
ガラス色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応