※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1台
最小表示(g)0.0001
最小表示(mg)0.1
ひょう量(g)122
注文コード55043233
品番GF124A-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
高い基本性能とお手軽な価格
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。
ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。
統計演算機能
比重測定機能
時計機能
見やすいバックライト付き液晶表示
オートパワーオン・オフ機能