画像準備中

自己乳化型消泡剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1kg×10缶) タイプペインダブル性重視 注文コード55049898 品番KS-508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプ・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

自己乳化型消泡剤は、親水性の変性シリコーンオイルとオイルコンバウンドから構成される有効成分100%の製品です。
水系、非水系いずれの発泡液にも使用することが出来ます。
高温安定性・耐アルカリ性・耐酸性に優れるなどのユニークな特長を持っています。
水を加えることによりより均一なエルマジョンを容易に作ることが出来ます。

淡褐色半透明液体 タイプペインダブル性重視 液色淡褐色半透明液体 粘度(mPa・s[cP])(25度で)2000 希釈倍率5〜10 比重(25度で)1.00 有効成分100 希釈剤水・アルコール 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする