画像準備中

ツインショック T360 エマルジョン コンスタントライジング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55050994 品番33370040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ハイパープロ独自開発の”コンスタントライジングレート”をもつスプリングは、純正ショックのプリロード調整をするだけで、体重50kgのライダーにも90kgのライダーにも同じ乗りやすさと安全を提供します。その”コンスタントライジングレート”スプリングを開発したメーカーが、スプリング性能を100%引き出すリアショックユニットを完成させました。

仕様スプリング: コンスタントライジングレート タイプショック: ツイン エマルジョンボディー T360 (アルミシリンダー) 主な適合車種W650 ALL/W800 11-16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55050994 33370040 54792213 33370040 ツインショック T360 エマルジョン コンスタントライジングレート HYPERPRO(ハイパープロ) ツインショック T360 エマルジョン コンスタントライジングレート HYPERPRO(ハイパープロ) 1個 159,800 税込175,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする