マエダ
マエダの 専門診療・科目別
マエダの 放射線科用品
マエダの 放射線防護具
防護衣 コート
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55064365
品番
MLC-25M
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
背・側面からの散乱線にも配慮した360度防護タイプです。
裏地のメッシュは抗菌・防臭加工品を使用。
バックルタイプのベルトにもできます。(要注文時指定)
色
オレンジ
サイズ
M
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00111001011
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※医療機器となりますので、使用施設、住所、氏名などご確認させて頂く事が有ります。