ケーブルベア TKMK形

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内幅(mm)503 種別移動端 適合本体型式TKMK125H72D503R 注文コード55066403 品番TKMK125H72D503-MIBGA
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥23,709
販売価格(税別)
21,554
この商品は内幅・種別・適合本体型式など95種類から選べます 他の種類を見る
種別移動端 使用温度範囲(℃)-40〜80 適合本体型式TKMK125H72D503R 質量(g/個)4158 材質(取付金具)スチール(亜鉛光沢メッキ) 内幅(mm)503 最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする