椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 本体
ケーブルベア TKMK形
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内幅(mm)
192
種別
固定端
適合本体型式
TKMK47H28DE192R
注文コード
55066455
品番
TKMK47H28D192-FOAGA
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,495
販売価格(税別)
¥
1,359
バスケットに入れる
この商品は
内幅・種別・適合本体型式
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
種別
固定端
使用温度範囲(℃)
-40〜80
適合本体型式
TKMK47H28DE192R
質量(g/個)
124
材質(取付金具)
スチール(亜鉛光沢メッキ)
内幅(mm)
192
最大移動速度(m/min)
300(支持ローラ設置の場合150m/min)