椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 本体
ケーブルベア TKMK形
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内幅(mm)
154
種別
移動端
適合本体型式
TKMK65H42D154R
注文コード
55066534
品番
TKMK65H42D154-MIAGA
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥11,004
販売価格(税別)
¥
10,004
バスケットに入れる
この商品は
内幅・種別・適合本体型式
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
種別
移動端
使用温度範囲(℃)
-40〜80
適合本体型式
TKMK65H42D154R
質量(g/個)
318
材質(取付金具)
スチール(亜鉛光沢メッキ)
内幅(mm)
154
最大移動速度(m/min)
300(支持ローラ設置の場合150m/min)