MDT X-Ray社
MDT X-Ray社の 専門診療・科目別
MDT X-Ray社の 放射線科用品
MDT X-Ray社の X線・レントゲン用品
ヘッドキャップ 0.5Pb
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55074786
品番
HPL/XL
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
0.5mmPbの鉛当量で頭部のエックス線防護。
サイズ、カラーを選択できます。
オランダ製。
色
レッド
サイズ
L/XL(59/61cm)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00122MDT0002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※医療機器となりますので、使用施設、住所、氏名などご確認させて頂く事が有ります。