※使用例
ダイケン
ダイケンの 消火器・消火用品
ダイケンの 消火器スタンド
消火器ボックス 埋込式 FBH-HB型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55088574
品番
FBH3-HB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
半埋込型の扉なし・ベル付き仕様の消火器ボックス
用途
消火器を収納する為のボックス(格納箱)です
材質
本体:電気亜鉛めっき鋼板(SECC t1.6)、消火器取付用フック:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、表示シート:PP合成紙、ベル:ベル(アルミ)、本体(ステンレス)
色
本体:スモークアイボリー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×635×132
仕上
本体:メラミン焼付塗装、消火器取付用フック:メラミン焼付塗装
注意
※扉無