RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。 10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。 重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。 グローブモード対応。 Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載
堅牢なのに非常に軽くて使いやすい。反応も早くて液晶も見やすい。バッテリーの持ちも素晴らしいです。もう1台追加で購入します。