RT112 バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット バーコードスキャナ内蔵モデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55096766 品番RT112-QA6FUMDG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。
10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。
重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。
クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。
グローブモード対応。
Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載。
RT112-QA6FUMDGは、専用のバーコードスキャナエンジンを搭載したモデルです。
オプションアクセサリのPOSマウントと組み合わせると、シンプルなセルフレジハードウェア構成を実現できます。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV)、●X-Yモード:[感度] X:0.5V/DIV, Y:0.1V/DIV〜1V/DIV [周波数帯域(-3dB)] DC:0〜1MHz, AC:10Hz〜1MHz、●プローブ位相補正用出力:[出力電圧(標準)] 正方形、0.5Vpp±2% [周波数(標準)] 方形波1kHz(±1%) [ディスプレイ] 3.7インチカラーLCD、●入力カップリング:直流、交流、GND、●垂直軸:[感度] 5mV/DIV〜10V/DIV [変位] ±10DIV(標準入力)の上昇時:≦30ns [トリミング率] ≧2.5:1、●水平軸:[サンプリングレート] 100MHz/s [サイン補間] Sin)/x [スキャン速度] 0.05μs/DIV〜0.1/DIV, 1-2-5ステップ [精度] ±100ppm [トリミング比率] ≧2.5:1 オプションHF/NFC サポート ISO14443-4 (Type A, Type B), ISO15693, Mifare, Felica(ISO/IEC18092) 寸法(mm)260×165×12 質量(g)690 センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー インターフェースUSB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能) バッテリー8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間) ディスプレイ10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応 防塵防水性能IP67 使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE) OSAndroid 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジン RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth(R) 5.2 動作温度範囲(℃)-20〜55 シンボル【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet 容量(GB)6RAM/128FlashROM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする