曜日別特売
B15-5G 貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ タカチ電機工業 55121763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ

(13件のレビュー)
取扱い終了
寸法B(mm)14.8
グレー
内容量1袋(10個)注文コード55121763品番B15-5G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180

接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。

グレー寸法H(mm)5.1寸法B(mm)14.8材質天然ゴム寸法A(mm)15.4
注意
※天然ゴムは長期間経過すると色が移行しますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途: スターリンクのルーターBOXの足に使用。
農・林・水産業

スターリンクルーターの、防雨BOXの足に使用しました。
防雨BOX屋根の内側をくり抜き、バイメタルを付けて冷却ファンを内蔵しました。

2024-10-29
用途: 製品のゴム脚
製造業

実物は写真よりも質感がよく、精度、性能共に良いです。

対象商品 : 55121736
2023-10-26
用途: 音楽関係機材のゴム足欠品に

幅広い品揃えでくまなく揃っていて安いので助かります。

対象商品 : 24990936
2023-02-20
用途: 治具の足

4個単位で使うので10個入りは半端、
12個入りの方が便利。

対象商品 : 24990945
2022-04-21
用途: 検査装置のケースの滑り止め
製造業

検査装置のケースの滑り止めのため、ケースの底面に貼り付けました。
ビス穴が必要ないので好きな所に貼り付けられます。接着力も割と強いです。

対象商品 : 55121797
2022-01-24
用途: 補修部品として
サービス業

社内にて使用の設備品補修用に購入しました。
しっかりと取付けができました。

対象商品 : 24990945
2021-05-20
用途: 電子機器の修理
コスモソリューションサービス業

電子機器の補修などに使います。古くなると接着面が剥がれて取れてしまうことがあるので、何種類かの物を用意しています。

対象商品 : 24990936
2020-10-28
用途: 体重計のゴム脚に
卸売・小売業

オムロン体重計のゴム脚が取れてしまったので、これを付けました。ジャストサイズでした!

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする