パワーマルチプロセッシングを採用し、高電力品質と高効率を両立したUPS
19インチラックに搭載できる設計のため自家サーバー用ラックなどにコンパクトに設置可能。
パワーマルチプロセッシング給電方式(高効率常時インバータ給電方式)
3kVAUPS5.5分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)
19インチラック搭載可能(4U)
液晶ディスプレイ搭載
ワイドレンジ入力(80V~144V)
ホットスワップ対応
お客様にてバッテリー交換可能
様々な機能を搭載し使用用途に応じてお客様にてカスタマイズ可能(オートリブート/オートリスタート、オン/オフディレイなど)。