単相2線100V入出力 2kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電方式 タワー型(19インチラック搭載可)端子台仕様(SAU-A202SS11)出力コンセントあり

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55123558 品番SAU-A202
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥506,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用で使用性が向上した常時インバータ給電方式UPS
さらに保守用バイパス回路搭載。バッテリ交換案内機能付きで保守性も向上しました。
常時インバータ給電方式の2kVAUPS
10分バックアップ(1.4kW、初期値、周辺温度25℃)
19インチラック搭載可(4U)
ホットスワップ対応
液晶ディスプレイ搭載
入出力端子台(M4)
出力コンセント1個(NEMA5-15R)
増設バッテリオプションあり
オプショントランスにて多様な電圧に対応

出力容量(kVA)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする