Nautos
Line57 ボールベアリングブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
シングルスイベルブロック(スイベル部分ロック機能付き)
注文コード
55128327
品番
92210
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ヨット用ボールベアリングブロック。30fクラスのセーリングクルーザー、スパンカー用ブロックとして使われます。
質量(g)
125
タイプ
シングルスイベルブロック(スイベル部分ロック機能付き)
破断強度(kg)
950
ロープ径(Φmm)
12
安全強度(kg)
210
シーブ径(mm)
57