Nautos
スタンションリードブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
リードアイ
注文コード
55128467
品番
455
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ジブファーラーなどのロープをスタンションにリードするブロック&アイ
タイプ
リードアイ
径(Φmm)
スタンション:25
ロープ径(Φmm)
4~12
安全強度(kg)
100
シーブ径(mm)
ー