曜日別特売
2030SC Dynamic 30 ボールベアリングブロック Nautos 55128510

2030SC Dynamic 30 ボールベアリングブロック Nautos 55128510
2030SC Dynamic 30 ボールベアリングブロック Nautos 55128510

Dynamic 30 ボールベアリングブロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個タイプシングルスイベルブロック注文コード55128510品番2030SC
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

レーシングディンギー用ボールベアリングブロック ~8mmロープ用

質量(g)37タイプシングルスイベルブロック破断強度(kg)400ロープ径(Φmm)8安全強度(kg)140シーブ径(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする