Nautos
Dynamic 20 ボールベアリングブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
シングルスイブルブロック
注文コード
55128580
品番
2020SC
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
レーシングディンギー用ボールベアリングブロック ~6mmロープ用
質量(g)
24
タイプ
シングルスイブルブロック
破断強度(kg)
350
ロープ径(Φmm)
6
安全強度(kg)
120
シーブ径(mm)
20