曜日別特売
2023 Dynamic 20 ボールベアリングブロック Nautos 55128607

2023 Dynamic 20 ボールベアリングブロック Nautos 55128607
2023 Dynamic 20 ボールベアリングブロック Nautos 55128607

Dynamic 20 ボールベアリングブロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個タイプダブルブロック/ベケット注文コード55128607品番2023
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

レーシングディンギー用ボールベアリングブロック ~6mmロープ用

質量(g)33タイプダブルブロック/ベケット破断強度(kg)600ロープ径(Φmm)6安全強度(kg)225シーブ径(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする