曜日別特売
2024 Dynamic 20 ボールベアリングブロック Nautos 55128616

2024 Dynamic 20 ボールベアリングブロック Nautos 55128616
2024 Dynamic 20 ボールベアリングブロック Nautos 55128616

Dynamic 20 ボールベアリングブロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個タイプトリプルブロック注文コード55128616品番2024
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

レーシングディンギー用ボールベアリングブロック ~6mmロープ用

質量(g)48タイプトリプルブロック破断強度(kg)650ロープ径(Φmm)6安全強度(kg)300シーブ径(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする