TPS-M3-10 タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業 55129926

 

TPS-M3-10 タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業 55129926
TPS-M3-10 タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業 55129926
TPS-M3-10 タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業 55129926
TPS-M3-10 タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業 55129926
TPS-M3-10 タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業 55129926
TPS-M3-10 タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業 55129926

タッピングスペーサー TPSシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(4本)寸法a(mm)M3寸法L(mm)10注文コード55129926品番TPS-M3-10
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。
M2.3、M2.6、M3用を揃えています。

適合ケース
TW/TWN/TWF7-3-13、7-5-13、9-4-17、9-6-17、11-5-22、11-8-22、13-3-13、13-5-13、13-3-18、13-5-18、13-7-18
SUシリーズ、SS/SS-Nシリーズ、PRシリーズ、OPシリーズ、PWシリーズ、SY/YXシリーズ、SYHシリーズ、GBシリーズ、SBシリーズ、PCシリーズ、PKシリーズ、GHAシリーズ、LMシリーズ
材質真ちゅう寸法L(mm)10寸法a(mm)M3寸法l(mm)6寸法b(mm)M3寸法c(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-01
用途: DIY
卸売・小売業

樹脂ケースにビス止めしたくて購入しました。選択肢が少ない中目的に叶いました。ニーズは少ないと思いますが、もう少し安価に購入できると良いです。

対象商品 : 55129804
2017-08-31
用途: ケースのボスの高さ調整

使い勝手も含めて悪くないですが、出来れば2mm用もラインナップに欲しいです。あとは、価格が高めですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする