曜日別特売
ZPC22-25 ハンガーサドル ドブ HDZ35 南電機 55136236

ハンガーサドル ドブ HDZ35

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(20個)材質保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)注文コード55136236品番ZPC22-25
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
用途屋外用。材質保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)質量(kg)11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする