ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の かすがい
ユニクロ カスガイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5本)
材質
鉄
注文コード
55140375
品番
10101801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質
鉄
用途
柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
規格
5×90
表面処理
ユニクロ
幅L(mm)
90
足長H(mm)
30
太さ(mm)
4.85
注意
※規格サイズはあくまで規格名称です。実寸法とは異なりますので、ご注意下さい。