ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の かすがい
ユニクロ リンカス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(5本)
注文コード
55140393
品番
10101809
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
リング付き形状で保持力がアップ!
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質
鉄
用途
柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
規格
6×90
表面処理
ユニクロ
幅L(mm)
90
足長H(mm)
30
太さ(mm)
4.8
注意
※規格サイズはあくまで規格名称です。実寸法とは異なりますので、ご注意下さい。