画像準備中

FBKオイルRO

(5件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(200L) 注文コード 55145387 品番 150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。
その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。
粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。
優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。
優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。
水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。
優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。

用途
鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑。
各種減速機の潤滑。空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑。工作機械の広範囲潤滑。油圧作動系統。
カプラン水車ランナーボスの潤滑。
その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統。
適合範囲各種産業機械の循環系統油、各種減速機 空気、ガス圧縮機 工作機械(広範囲潤滑) 動粘度(mm2/s)150(40℃)、14.6(100℃) 粘度指数96 (ASTM)L1.0 粘度150 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 容量(L)200 引火点(℃)276 流動点(℃)-12.5 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.884 色(ASTM)L1.0 酸価(mgKOH/g)0.43 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-25
用途:
機械のメンテナンス
有限会社イタクラオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品の到着には時間がかかりましたが、値段的にも安く助かります。又 購入したいと思います。

対象商品:
21354953
2023-11-13
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社かもめパン 様 (製造業)

何度も購入しています。他で購入するよりもお安く購入でき、また配送も早いです。

1人が参考にしています
対象商品:
21355023
2021-04-19
用途:
機械のギアオイル
製造業

他のOILは¥10,000-くらいですが安くてよかったです。4L缶があればなおよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
21354953
2021-09-17
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

注文翌日出荷ということで注文したのですが、出荷予定日に出荷ならず工事に間に合いませんでした。
遅延するなら連絡ほしかったです。
しかもキャンセル不可商品にて、さらに残念です。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。

対象商品:
21354953
2017-02-06
用途:
CNC旋盤の潤滑油
株式会社サンテクノ 様

納期、コストともに満足してます。品質等は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする