スクリーン スポーツツーリング スモーク

(1件のレビュー)
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種TRIUMPH DAYTONA675 13-19 注文コード55151925 品番23914V02
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は主な適合車種・色など53種類から選べます 他の種類を見る

エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。
優れた光学性
飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。
強さと柔軟性
最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。
最高の装着と仕上がり
工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

主な適合車種TRIUMPH DAYTONA675 13-19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-30
用途:
カウリングのスクリーン
ハウスケア・ガラスのアベ 様 (建設業・工事業)

別の通販サイトのレビューでは取付穴が微妙に合わないので加工が必要な様子だったが全くのノープロブレムでバッチリ合いました。既存のスクリーンは伏せても全く仕事をしてくれませんでしたがこのゼログラビティーのスクリーンは伏せれば風が当たりにくくなりました。買って正解でしたし、納期が最初確認したのよりも4ヶ月も早まったのはかなり有りがたかったです。モノタロウさん、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする