画像準備中

スクリーン ダブルバブル スモーク

(1件のレビュー)
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種DUCATI 748/R/S/916/955/996/998/R/S 95-04 注文コード55153045 品番16726R02
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は主な適合車種・色など61種類から選べます 他の種類を見る

エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。
優れた光学性
飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。
強さと柔軟性
最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。
最高の装着と仕上がり
工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

主な適合車種DUCATI 748/R/S/916/955/996/998/R/S 95-04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25910159
2022-10-08
用途:
純正からの交換
その他業種

シュリンクがされていましたが、めちゃくちゃ目立つ白い傷ががっつり入っていました。
配送途中の傷ではなく、個体差だと思いますので生産側に問題があります。
これはクジ引きの要素なので仕方なく使います。

固定穴などは、バッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする