AS-030 フラット 投光器 富士倉 55186355

AS-030 フラット 投光器 富士倉 55186355
AS-030 フラット 投光器 富士倉 55186355
AS-030 フラット 投光器 富士倉 55186355
AS-030 フラット 投光器 富士倉 55186355

フラット 投光器

(22件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
55186355
品番
AS-030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

サージ回路搭載で雷や大型電気機器等からの突入電流・突入電圧に対応。ノイズ対策済。

明るさ(Lm)
2600
仕様
COB LEDチップ使用
質量(g)
1000
タイプ
広角(140°)
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
電源コード(m)
1.5
芯数
3
色温度(K)
5500~6000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×32×142(収納時)
電源コード
防水仕様二重シールド、3芯アース端子付
電源タイプ
電源コード式
防水仕様
IP65(水中・暴雨での使用はしないでください)
電球の種類
LED
特殊用途
防噴流
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55186355
2024-02-11
用途: マシニングの内部照明
株式会社三起工業

前の製品も2~3年で寿命を迎えます。今回は3代買った中で一番高い製品です。さて何年持つでしょうか?

対象商品 : 55186355
2023-10-10
用途: 屋外通路の照明
高俊興業株式会社サービス業

小型の割には明るさも十分であり満足しています。あとは屋外使用なので耐久性は今後評価します。ただし、コード長さが1.5mで少し短い。延長して使うことになりました。2mは欲しい。

対象商品 : 55186337
2022-10-31
用途: 加工機内の照明

工作機械内の照明に取り付けました
大変満足な明るさで喜んでおります

対象商品 : 55186337
2022-06-30
用途: ガレージの照明
医療・福祉・介護関連業

以前に同じものを購入し、大変気に入っていました。もう一つ明り取りに必要なため注文しました。

対象商品 : 55186337
2022-06-29
用途: 思ったより明るい
株式会社アフェクションウォーク建設業・工事業

大きさの割には明るい光源となっている。多少は熱を持つが、
火災を心配するほどでもない。

1が参考にしています
対象商品 : 55186337
2020-06-30
用途: 架台下の照明

防水機能付きで探して購入。思った以上に明るいです。コードが5mのタイプがあると重宝しそうです。1.5mでは使用箇所は限定されてしまいます。

3が参考にしています
対象商品 : 55186346
2020-09-10
用途: 作業場の照明
運輸・通信業

軽量です。明るさは表示Wに匹敵していると思います。耐久性に期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 55186355
2020-04-09
用途: 機器のメンテナンス

想像以上に明るかったです。ワンランク下の機種でもよかった位です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする